| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5230033 Herst.-Nr.: 5230033 EAN/GTIN: 4056705300330 |
| |
|
| | |
| - Die schnelle Verpackung für Bücher, Zeitschriften und Kataloge
- Variable Füllhöhe von 20 bis 100 mm
- Aussenmass: 499 x 325 mm (L x B)
- Eigengewicht: 312 g
- Umlaufender Kantenschutz
- Selbstklebeverschluss mit Aufreissperforation
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 6,575 | Qualität: | 1.02. | Länge innen: | 455 mm | Breite innen: | 320 mm | Höhe innen: | 100 mm | Länge außen: | 499 mm | Breite außen: | 325 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, buchverpackung 455x320, Security-Strip, Medienverpackung, Gigafix, Schachtel, Versand, Verpackung, Wellpappe, 5230033, 5.230.033, 52.300.33, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, aufreißfaden, aufreißhilfe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,70* | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,08* | € 2,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,64* | € 59,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 25,28* | € 60,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,30* | € 70,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|