| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5212103 Herst.-Nr.: 5212103 EAN/GTIN: 4056705100527 |
| |
|
| | |
| Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung - Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten
- Für Güter bis 20 kg
- Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
- Einfaches öffnen und Wiederverschliessen durch seitliche Einstecklaschen
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 9,1 | Qualität: | 1.20 B | Länge innen: | 307 mm | Breite innen: | 170 mm | Höhe innen: | 145 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 471 | Länge außen: | 325 mm | Breite außen: | 179 mm | Höhe außen: | 151 mm | Traglast: | 20 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappdeckelbox weiß, klappdeckelbox, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5212103, 522103, 5221.03, maxibrief, warensendung, Fefco 0471, fefco0471 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8956* | € 1,2156* | | | | Lager 123 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,24* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,82* | € 55,03* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,83* | € 55,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,99* | € 65,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|