Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Präsentkarton, 361x188x94mm, bordeaux, offene Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschen-Präsentkarton 2er
Flaschen-Präsentkarton 2er
Artikel-Nr.:
     123TP-5200396
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5200396
EAN/GTIN:
     4056705003965
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

 Die attraktive Verpackung für gute Tropfen

  • Passend für alle gängigen Flaschenformen wie Bordeaux-, Burgunder-, Champagner- und Schlegelflaschen u.v.m.
  • Ansprechende Optik durch aussenliegende, offene Wellenstruktur
  • Schnelle Montage durch Einsteckschlitze im Boden
  • Mit zwei grossen Einlagen
  • Eindrückbare Ecken zur Fixierung kurzer und schmaler Flaschen
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
bordeaux
Gewicht VE in KG:
7,12
Länge innen:
361 mm
Breite innen:
188 mm
Höhe innen:
94 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, flaschenkarton bordeaux, flaschen karton, transpak flaschenkarton, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage, Versandverpackung, 5200396, 5.200.396, 52.003.96, geschenk, weinkarton, Geschenkkarton
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,23*
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,36*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,80*
€ 93,28*
5 Tage
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,31*
€ 105,70*
8 Tage
4
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 81,12*
€ 109,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 105,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.