Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Zuschnitte, 289x210mm, A4, Qualität 2.52 BC, Fefco 0110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Zuschnitte, 289x210mm, A4, Qual. 2.52 BC, Fefco 0110
Wellpapp-Zuschnitte, 289x210mm, A4, Qual. 2.52 BC, Fefco 0110
Artikel-Nr.:
     123TP-5012900
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012900
EAN/GTIN:
     4056705001978
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
  • Zum Stabilisieren der Ware beim Versand
  • Schützt und trennt gestapelte Produkte
  • Preisgünstig und wirtschaftlich
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Mehrfach verwendbar
  • Qualität 2.52 BC
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,417
Qualität:
2.52 BC
Länge innen:
289 mm
Breite innen:
210 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
110
DIN:
A4
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, transpak wellpappe, fefco 0110, Zuschnitt, Zwischenlage, Wellpapp, 5012900, 5029.00, 50129.00, wellpappzuschnitte, trenner, trennpappe, wellpappzwischenlage, wellpappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38975*
€ 0,50975*
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,52*
4 Tage
26
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,21*
€ 44,79*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 46,09*
6 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,56*
€ 54,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.