Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 785x385x425 mm, Qualität 2.35BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, 785 x 385 x 425 mm (Innenmaß), Qualität 2.35 BC
Faltkarton 2-wellig, 785 x 385 x 425 mm (Innenmaß), Qualität 2.35 BC
Artikel-Nr.:
     123TP-5012306
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012306
EAN/GTIN:
     4056705123069
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 35 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
18,3
Qualität:
2.35BC
Länge innen:
785 mm
Breite innen:
385 mm
Höhe innen:
425 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
805 mm
Breite außen:
405 mm
Höhe außen:
445 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 502306, 5023.06, 5012306
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,09882*
€ 6,76882*
Lager 123
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,00*
4 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 52,0401*
€ 90,40005*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,84*
€ 91,57005*
5 Tage
75
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,12005*
€ 100,78005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.