Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 650x350x370mm, Qualität 2.35BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, 650 x 350 x 370 mm (Innenmaß), Qualität 2.35 BC
Faltkarton 2-wellig, 650 x 350 x 370 mm (Innenmaß), Qualität 2.35 BC
Artikel-Nr.:
     123TP-5012304
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012304
EAN/GTIN:
     4056705123045
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 40 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
17,6
Qualität:
2.35BC
Länge innen:
650 mm
Breite innen:
350 mm
Höhe innen:
370 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 502304, 5023.04, 5012304
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,14099*
€ 4,14099*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,29*
4 Tage
28
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 44,58*
€ 75,09*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 76,06*
5 Tage
28
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 85,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.