| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5012114 Herst.-Nr.: 5012114 EAN/GTIN: 4056705121140 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Ideal für den Postversand
- Für Güter bis 20 kg
- Geeignet für Lagerung und Versand von DIN A4 Ordnern
- Für bis zu vier befüllte Ordner mit einer Rückenhöhe bis 80 mm
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 5 | Qualität: | 2.20BC | Länge innen: | 350 mm | Breite innen: | 300 mm | Höhe innen: | 310 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, Wellpapp, Archivkarton, Faltkarton, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012114, 502114, 50214, ordnerverpackung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,14022* | € 4,20022* | | | | Lager 123 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,41* | € 4,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,77* | € 38,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 24,30* | € 43,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 32,19* | € 50,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|