Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 1200x400x400mm, Qualtität 2.70BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012102
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012102
EAN/GTIN:
     4056705121027
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 70 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,3
Qualität:
2.70BC
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
400 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, lang, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012102, 502102, 5021.02, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,36597*
€ 10,84597*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 11,14*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,56*
€ 92,90*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,44*
€ 99,62*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 102,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.