| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5012093 Herst.-Nr.: 5012093 EAN/GTIN: 4056705120938 |
| |
|
| | |
| Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten - Deckenpapier aus Testliner
- Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 7,22 | Qualität: | 2.20EB | Länge innen: | 315 mm | Breite innen: | 225 mm | Höhe innen: | 315 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Länge außen: | 325 mm | Breite außen: | 245 mm | Höhe außen: | 335 mm | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Stülpdeckel-Karton, Stülpdeckel-Schachtel, Stülpdeckelkarton, Stülpdeckelschachtel, Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012093, 502093, 5020.93 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | 20 | | € 6,90* | ab € 1,21* | € 2,02* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,85* | € 2,07* | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,12* | | | | | 12 Tage | | | 60 | | € 5,99* | ab € 1,6184* | € 2,21637* | | | | Lager 123 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,19* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|