Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 610x430x190mm,A2, Qualität 2.3BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 610 x 430 x 190 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 610 x 430 x 190 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012086
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012086
EAN/GTIN:
     4056705120860
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,8
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
610 mm
Breite innen:
430 mm
Höhe innen:
190 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
DIN:
A2
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, 5012086, 502086, 5020.86, Quadratische Faltkartons, Quadratische Kartons, fernseher, fernsehkarton, tv karton, flatscreen, bildschirm, TV Transportbox, Transportbox Flachbildschirm, Flachbildschirm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6141*
€ 4,7941*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,97*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,73*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 44,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 35,75*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.