Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 800x500x300mm Qual. 2.30BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 800 x 500 x 300 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 800 x 500 x 300 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012052
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012052
EAN/GTIN:
     4056705120525
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
19,41
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
800 mm
Breite innen:
500 mm
Höhe innen:
300 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012052, 502052, 5020.52
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,19568*
€ 5,62568*
Lager 123
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 5,83*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,02*
€ 75,36*
5 Tage
79
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 39,58005*
€ 77,92005*
9 Tage
66
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 42,45*
€ 78,9201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 45 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 87,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.