Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 500x400x400mm Qual. 2.30BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 500 x 400 x 400 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 500 x 400 x 400 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012050
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012050
EAN/GTIN:
     4056705120501
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 300 mm
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
18,12
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
400 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012050, 502050, 5020.50, höhenrillung, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,11945*
€ 4,10945*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,23*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 75,25*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 53,98*
€ 77,74*
5 Tage
170
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 45,48*
€ 79,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.