| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5012045 Herst.-Nr.: 5012045 EAN/GTIN: 4056705120457 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Für quadratische oder runde Produkte geeignet
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 11,6 | Qualität: | 2.20BC | Länge innen: | 350 mm | Breite innen: | 350 mm | Höhe innen: | 300 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012045, 502045, 5020.45 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,84936* | € 2,48936* | | | | Lager 123 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,38* | € 2,55* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,74* | € 45,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,15* | € 48,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 29,38* | € 53,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|