| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5012039 Herst.-Nr.: 5012039 EAN/GTIN: 4056705120396 |
| |
|
| | |
| Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 510 mm
- Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 19,5 | Qualität: | 2.30bc | Länge innen: | 590 mm | Breite innen: | 390 mm | Höhe innen: | 565 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Länge außen: | 600 mm | Breite außen: | 400 mm | Höhe außen: | 585 mm | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012039, 502039, 5020.39, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | 15 | | € 6,90* | ab € 3,97* | € 5,34* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 2,55* | € 5,36* | | | | | 19 Tage | | | 15 | | € 5,99* | ab € 4,42* | € 5,76* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | € 5,45* | ab € 4,44* | € 5,79* | | | | Lager 123 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 2,99* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 96,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|