Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 590x390x390mm, Qualität 2.3BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 590 x 390 x 390 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 590 x 390 x 390 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012038
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012038
EAN/GTIN:
     4056705120389
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
15,9
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
590 mm
Breite innen:
390 mm
Höhe innen:
390 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
600 mm
Breite außen:
400 mm
Höhe außen:
400 mm
Traglast:
30 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Box
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 4,64*
9 Tage
1000
15
pro Box
€ 3,99*
ab € 2,69*
€ 4,69*
4 Tage
unbekannt
15
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,81*
€ 4,96*
10 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8395*
€ 4,9795*
Lager 123
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 45 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.