| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5012034 Herst.-Nr.: 5012034 EAN/GTIN: 4056705120341 |
| |
|
| | |
| Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten - Testliner
- Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 10,4 | Qualität: | 2.20BC | Länge innen: | 390 mm | Breite innen: | 290 mm | Höhe innen: | 300 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Länge außen: | 400 mm | Breite außen: | 300 mm | Höhe außen: | 310 mm | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012034, 502034, 5020.34 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,07* | € 2,08* | | | | | 51 Tage | | | 20 | | € 6,90* | ab € 1,50* | € 2,12* | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,68* | € 2,22* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,68858* | € 2,23858* | | | | Lager 123 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,21* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|