| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5012023 Herst.-Nr.: 5012023 EAN/GTIN: 4056705120235 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 300 mm
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 50 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 15,14 | Qualität: | 2.50BC | Länge innen: | 780 mm | Breite innen: | 480 mm | Höhe innen: | 360 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012023, 502023, 5020.23, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 5,67* | € 7,67* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 8,23* | | | | | 12 Tage | | | 30 | | € 5,99* | ab € 6,3193* | € 8,42679* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 6,48* | € 8,46* | | | | Lager 123 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|