Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 380x240x170mm, Qualität 2.20BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 380 x 240 x 170 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 380 x 240 x 170 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012005
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012005
EAN/GTIN:
     4056705120051
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Höhenrillung bei 140 mm
  • Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,32
Qualität:
2.20BC
Länge innen:
380 mm
Breite innen:
240 mm
Höhe innen:
170 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
400 mm
Breite außen:
260 mm
Höhe außen:
190 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012005, 502005, 5020.05, höhenrillung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,88*
20
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,92*
5 Tage
4859
20
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,97*
11 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,55934*
€ 2,05934*
Lager 123
20
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.