Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 700x150x150mm, Qualität 1.30 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, 700 x 150 x 150 mm (Innenmaß), Qualität 1.30 B
Faltkarton 1-wellig, 700 x 150 x 150 mm (Innenmaß), Qualität 1.30 B
Artikel-Nr.:
     123TP-5011327
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011327
EAN/GTIN:
     4056705113275
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

 Zum einfachen Befüllen von sperrigen Produkten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Längsseitige Öffnung für einfaches Einlegen des Packgutes
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,04
Qualität:
1.30B
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
150 mm
Höhe innen:
150 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Lange Kartonagen mit längsseitiger Ãffnung, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 501327, 5013.27, 5011327
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14015*
€ 2,82015*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 2,93*
5 Tage
62
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 50,87*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 52,09*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 24,20*
€ 58,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.