Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 600x400x500mm, Qualität 1.30 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, 600 x 400 x 500 mm (Innenmaß), Qualität 1.30 C
Faltkarton 1-wellig, 600 x 400 x 500 mm (Innenmaß), Qualität 1.30 C
Artikel-Nr.:
     123TP-5011325
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011325
EAN/GTIN:
     4056705113251
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
20
Qualität:
1.30c
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
500 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,61326*
€ 3,44326*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,56*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,21*
€ 78,36*
4 Tage
65
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,20*
€ 81,32*
7 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 55,79*
€ 89,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.