| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5011113 Herst.-Nr.: 5011113 EAN/GTIN: 4056705111134 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Modulkarton (optimales Aussenmass, passend auf EURO-Palette)
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 4,08 | Qualität: | 1.20B | Länge innen: | 280 mm | Breite innen: | 230 mm | Höhe innen: | 200 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Länge außen: | 290 mm | Breite außen: | 240 mm | Höhe außen: | 210 mm | Traglast: | 20 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011113, 501113, 50113 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24701* | € 1,78701* | | | | Lager 123 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,71* | € 1,84* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,39* | € 38,14* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,13* | € 38,14* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 19,54* | € 43,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|