| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5011108 Herst.-Nr.: 5011108 EAN/GTIN: 4056705111080 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung für 150 mm
- Für quadratische oder runde Produkte geeignet
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 12,15 | Qualität: | 1.30c | Länge innen: | 420 mm | Breite innen: | 420 mm | Höhe innen: | 250 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011108, 501108, 5011.08, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | 25 | | € 6,90* | ab € 1,31* | € 1,79* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,91* | € 1,90* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,54* | € 2,01* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,54857* | € 2,03857* | | | | Lager 123 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,12* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|