Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 390x290x300mm, Qualität 1.20 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 390 x 290 x 300 mm, Qualität 1.20 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 390 x 290 x 300 mm, Qualität 1.20 C, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011054
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011054
EAN/GTIN:
     4056705110540
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Höhenrillung bei 240 mm
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8
Qualität:
1.20C
Länge innen:
390 mm
Breite innen:
290 mm
Höhe innen:
300 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
400 mm
Breite außen:
300 mm
Höhe außen:
310 mm
Traglast:
30 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,66*
25
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,69*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,30*
€ 1,73*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,73*
Lager 123
25
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.