Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 590x290x130mm, Qualität 1.30 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 590 x 290 x 130 mm, Qualität 1.30 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 590 x 290 x 130 mm, Qualität 1.30 C, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011040
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011040
EAN/GTIN:
     4056705110403
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,45
Qualität:
1.30c
Länge innen:
590 mm
Breite innen:
290 mm
Höhe innen:
130 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
600 mm
Breite außen:
300 mm
Höhe außen:
140 mm
Traglast:
30 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,77*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,89*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,89*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,33*
€ 1,90*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.