| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5011030 Herst.-Nr.: 5011030 EAN/GTIN: 4056705110304 |
| |
|
| | |
| - Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 255 mm
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 11,84 | Qualität: | 1.30c | Länge innen: | 430 mm | Breite innen: | 350 mm | Höhe innen: | 315 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011030, 501030, 5010.30, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,68858* | € 2,26858* | | | | Lager 123 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,30* | € 2,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,20* | € 51,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 26,12* | € 52,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 33,11* | € 57,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|