| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5011022 Herst.-Nr.: 5011022 EAN/GTIN: 4056705110229 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 150 mm
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 5,94 | Qualität: | 1.30c | Länge innen: | 400 mm | Breite innen: | 250 mm | Höhe innen: | 150 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011022, 501022, 5010.22, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 1,52* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,47* | € 1,57* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,23624* | € 1,63624* | | | | Lager 123 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,74* | € 1,69* | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 3,99* | ab € 0,87* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|