Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 325x230x160mm, A4, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 325 x 230 x 160 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 325 x 230 x 160 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011013
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011013
EAN/GTIN:
     4056705110137
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Höhenrillung bei 130 mm
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,44
Qualität:
1.20B
Länge innen:
325 mm
Breite innen:
230 mm
Höhe innen:
160 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
335 mm
Breite außen:
240 mm
Höhe außen:
170 mm
Traglast:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011013, 501013, 50103, höhenrillung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6688*
€ 0,9088*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,93*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 41,13*
5 Tage
318
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 42,47*
8 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,77*
€ 49,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.