| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5004461 Herst.-Nr.: 5004461 EAN/GTIN: 4056705044616 |
| |
|
| | |
| Ideal geeignet für lange Packgüter bis 1.000 mm wie beispielsweise Skier oder Fahnenmasten - Kann leicht auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden
- Mit vorgestanzten Längsrillen zum einfachen Umwickeln von Gütern mit unterschiedlichen Höhen und Breiten
- Ideal für Güter mit Massen (ca.) 190 x 190 mm bzw. 290 x 90 mm (H x B)
- Alle 100 mm vorgerillt
- In Z-Lage platzsparend auf Palette
- Für Güter bis 30 kg
- 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 200 | Qualität: | 2.30bc | Länge innen: | 301 m | Breite innen: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endloskartonage, Endloswellpappe, Z-Kartonage, endlos karton, 5004461, 5.004.461, 50.044.61, lange, endlos-wellpappe, wellpappe, wellpappzuschnitte, Endlospappe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 302 | | Frei Haus | ab € 1,19* | € 1,67* | | | | | 5 Tage | | | 302 | | € 7,90* | ab € 1,23* | € 1,71* | | | | | 6 Tage | | | 302 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 1,74* | | | | | 12 Tage | | | 300 | | Frei Haus | ab € 1,57011* | € 1,80011* | | | | Lager 123 | | | | 302 | | Frei Haus | ab € 1,35* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 302 Meter | Mindestbestellmenge: 302 Meter ( entspricht € 564,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|