Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeldecke 300-330 gr., 150x200cm, Nähvlies, 4-seitig gesäumt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeldecke, 150x200cm, 300-330gr., Nähvlies, 4-seitig eingefaßt
Möbeldecke, 150x200cm, 300-330gr., Nähvlies, 4-seitig eingefaßt
Artikel-Nr.:
     123TP-4400012
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4400012
EAN/GTIN:
     4056705000124
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecke 150x200cm
  • Zuverlässiger Schutz für Ihre Güter vor Kratzern, Schmutz oder Beschädigung
  • Besonders weich für optimale Polsterung
  • 4-seitig eingefasst
  • Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Material:
Nähvlies
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
23,66
Qualität:
300g/m²
Länge innen:
1500 mm
Breite innen:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, möbeldecke 10x200 cm, P300, Möbelschutz, Warenschutz, Warensicherung, 4400012, 4.400.012, 440.002, vliesdecke, Lagerdecken Möbelpackdecken, transportdecken, flies
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
337
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,89*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,90*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,11*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 49,38*
€ 87,73*
6 Tage
3
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 74,23*
€ 93,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.