Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller, 60x80cm, 125er Super Gummi, Antirutschbelag in Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelroller, 60x80cm125er Super GummiAntirutschbelag in GrauTragkraft 500kg
Möbelroller, 60x80cm125er Super GummiAntirutschbelag in GrauTragkraft 500kg
Artikel-Nr.:
     123TP-3900062
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3900062
EAN/GTIN:
     4056705064034
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
tragkraft 500kg möbelroller
  • Idealer Helfer beim Verschieben schwerer Gegenstände
  • Mit Vollgummirollen - ideal für unebene Böden, gleicht diese besonders gut aus
  • Stabil gebaut, Platte aus sieben- bis neunfach verleimtem Multiplex-Sperrholz
  • Mit genopptem Antirutschbelag
  • Vierfach verschraubte Lenkrollen
  • Nutzlast: bis 500 kg
  • 125 mm Raddurchmesser
  • Gesamthöhe: 165 mm
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
Grau
Traglast:
500 kg
Länge außen:
80 cm
Breite außen:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Möbelroller, 60x80cm, 125er Super Gummi, Antirutschbelag in Grau, Tragkraft 500kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 3,99*
ab € 62,12*
€ 79,70*
5 Tage
56
€ 7,90*
ab € 55,01*
€ 86,33*
Lager 123
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 86,94*
6 Tage
56
Frei Haus
ab € 55,41*
€ 95,92*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.