Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Packdecken, gerillt, 1m breit x 70lfm, B-Welle, 50g KRbr, 80g Schrenz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollen-Packdecke, 90 g/qm, B-Welle
Rollen-Packdecke, 90 g/qm, B-Welle
Artikel-Nr.:
     123TP-3600021
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3600021
EAN/GTIN:
     4056705100176
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecken

Gerillte Wellpappe von der Rolle, die sich in alle Richtungen knicken lässt

  • Die Wellpappe von der Rolle ist durch Querrillen äusserst flexibel
  • Lässt sich in alle Richtungen knicken und somit einfach um Ecken und Kanten schlagen
  • Optimal für unförmige Gegenstände
  • Umweltfreundlich und wirtschaftlich
  • B-Welle
  • Papierqualität: 90 g/m²
  • 13 kg Rollengewicht
Weitere Informationen:
Material:
Schrenzpapier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12,78
Qualität:
90 g/m²
Länge innen:
70 m mm
Breite innen:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Warenschutz, Rolle, Wellpappe, 3600021, 3.600.021, 36.000.21, rollenwellpappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 30,23*
€ 67,38*
4 Tage
392
1
€ 7,90*
ab € 31,14*
€ 68,54*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 38,02*
€ 72,13*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 58,75*
€ 74,88*
4 Tage
392
1
Frei Haus
ab € 31,50*
€ 78,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,13*
€ 85,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,68*
€ 84,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 62,84*
€ 74,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,78*
€ 69,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,47*
€ 55,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,47*
€ 50,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,02*
€ 45,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,54315* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.