Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpapier 100x75cm, á 5kg - Pakete, Qualität 50g/qm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Einschlagpapier 100x75cm, á 5kg - Pakete, Qual. 50g/qm
Einschlagpapier 100x75cm, á 5kg - Pakete, Qual. 50g/qm
Artikel-Nr.:
     123TP-3000116
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3000116
EAN/GTIN:
     4056705003323
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
  • Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
  • Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
  • Preiswert und umweltfreundlich
  • 1 VE sind 5 kg und ca 135 Bögen
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5
Qualität:
50 g/m²
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, packpapier braun 1000mm, einschlagpapier, einschlagpapier braun, 100, x, 75, Seidenpackpapier, Seidenpapier, Packseide, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial, 3000116, 3.000.116, 300.016, verpackungspapier, bogenpapier, geschirrpapier, polsterpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 9,62*
11 Tage
unbekannt
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 10,30*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 44,44*
4 Tage
1779
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 44,83*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 19,79*
€ 50,16*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 9,62*
€ 11,45
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 9,40*
€ 11,19
pro Kilogramm
ab 15 Kilogramm
€ 8,43*
€ 10,03
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 8,28*
€ 9,85
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 7,79*
€ 9,27
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,04*
€ 6,00
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 4,43*
€ 5,27
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 3,58*
€ 4,26
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 48,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.