| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-3000115 Herst.-Nr.: 3000115 EAN/GTIN: 4056705003316 |
| |
|
| | |
| - Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
- Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
- Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
- Preiswert und umweltfreundlich
- 1 VE sind 5 kg und ca 265 Bögen
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 5 | Qualität: | 50 g/m² | Länge innen: | 750 mm | Breite innen: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, einschlagpapier, 50, x, 75, Seidenpackpapier, Seidenpapier, Packseide, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial, 3000115, 3.000.115, 300.015, verpackungspapier, bogenpapier, geschirrpapier, polsterpapier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 5 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,55* | € 9,57* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 7,69* | € 10,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,71* | € 44,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 19,71* | € 50,05* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 39,77* | € 53,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 47,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|