Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpapier, 50x75cm, a 10-kg-Pakete, Preis je kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Einschlagpapier, 50 g/m², 10 kg
Einschlagpapier, 50 g/m², 10 kg
Artikel-Nr.:
     123TP-3000101
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3000101
EAN/GTIN:
     4056705003330
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
  • Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
  • Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
  • Preiswert und umweltfreundlich
  • 1 VE sind 10 kg und ca 530 Bögen
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10
Qualität:
50 g/m²
Länge innen:
750 mm
Breite innen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, einschlagpapier braun, einschlagpapier, einschlagpapier 50g/qm, 50, x, 75, Seidenpackpapier, Seidenpapier, Packseide, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial, 3000101, 3.000.101, 30.001.01, verpackungspapier, bogenpapier, geschirrpapier, polsterpapier
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 5,61*
11 Tage
unbekannt
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,00*
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 51,78*
4 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 47,54*
€ 61,87*
9 Tage
50
1
pro Kartonage
€ 3,99*
ab € 30,33*
€ 63,09*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 5,61*
€ 6,68
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 5,46*
€ 6,50
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,09*
€ 6,06
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,50*
€ 4,17
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 3,05*
€ 3,63
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,49*
€ 2,96
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm ( entspricht € 56,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.