| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-1500021 Herst.-Nr.: 1500021 EAN/GTIN: 4056705100183 |
| |
|
| | |
| - Zuverlässiger Schutz für Porzellan, Glas, Keramik u.v.m.
- Geeignet als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Umhüllen
- Einfach und sauber im Handling
- Preiswert und umweltfreundlich
- Packwellhüllen für:
- 0,75 l Weinflaschen
- 1,0 l Sektflaschen
- 0,375 l Flaschen
- Piccoloflaschen
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 4 | Länge innen: | 340 mm | Breite innen: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, Packwellhüllen, Warenschutz, Warensicherung, Gläser, Flaschen, 1500021, 1.500.021, 15.000.21, flaschenhüllen, Packwell, Flaschenschutzhüllen, Packwell-Hüllen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 400 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3789* | € 0,5089* | | | | Lager 123 | | | | 400 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,51* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 72,72* | € 177,852* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 72,72* | € 187,632* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 105,052* | € 211,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|