| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-1100041 Herst.-Nr.: 1100041 EAN/GTIN: 4056705000414 |
| |
|
| | |
| - Speziell für den Versand besonders schwerer Güter
- Stabiler Faltkarton aus 2-welliger Pappe
- Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
- Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht
- Wirtschaftlich, da mehrfach einsetzbar
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
- Für Güter bis 120 kg
- Gewicht des Kartons: 9.500 g
- Inhaltsvolumen: 0,57 m³
- Auf Anfrage auch in Schwer-Wellpapp-Qualität oder bedruckt lieferbar
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 42,1 | Qualität: | 2.92CA | Länge innen: | 1018 mm | Breite innen: | 688 mm | Höhe innen: | 816 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, schwere Güter, Schwergut, 1100041, 1.100.041, 11.000.41, Palettencontainer, Baggage, Modulkarton, Palettenkarton, exportkarton, übersee, überseekarton, überseeverpackung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,20* | € 61,09* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,25* | € 63,47* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,89* | € 271,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 78,04* | € 276,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 78,16* | € 284,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 305,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|