| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-1100021 Herst.-Nr.: 1100021 EAN/GTIN: 4056705000216 |
| |
|
| | |
| - Speziell für den Versand besonders schwerer Güter
- Stabiler Faltkarton aus zweiwelliger Pappe
- Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
- Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht
- Wirtschaftlich, da mehrfach einsetzbar
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
- Für Güter bis 120 kg
- Gewicht des Kartons: 7.000 g
- Inhaltsvolumen: 0,37 m³
- Auf Anfrage auch in Schwer-Wellpapp-Qualität oder bedruckt lieferbar
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 31,8 | Qualität: | 2.92CA | Länge innen: | 978 mm | Breite innen: | 478 mm | Höhe innen: | 806 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, schwere Güter, Schwergut, 1100021, 1.100.021, 11.000.21, Palettencontainer, Verpackung, Verpackungsmaterial, Container, 2-wellig, Kiste, Wellpappe, Modulkarton, Palettenkarton, exportkarton, übersee, überseekarton, überseeverpackung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,35* | € 48,45* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,81* | € 50,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 58,77* | € 209,24* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,57* | € 215,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,18* | € 218,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 242,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|