Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 750x150x1000mm, Qualtität 2.30BC, m. vollüberlappten Boden-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 750 x 150 x 1000 mm, Qualität 2.3, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 750 x 150 x 1000 mm, Qualität 2.3, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-1000151
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1000151
EAN/GTIN:
     4056705001510
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Bilderkarton
  • Mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
15,62
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
750 mm
Breite innen:
150 mm
Höhe innen:
1000 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Bilderkarton, mittel, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, xyzeppelin, 1000151, 1.000.151, 10.001.51, bilderecken, fernseher, fernsehkarton, tv karton, plakat, flatscreen, bildschirm, tv box, TV Transportbox, Transportbox Flachbildschirm, Flachbildschirm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 10,23*
4 Tage
326
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,43*
€ 81,94*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 91,06*
5 Tage
326
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,77*
€ 91,96*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 51,25*
€ 94,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.