Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

450-ADEZ - DELL NETWORKING RPS720 Extern Redundante Netzteil 720 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 450-ADEZ Switch-Komponente Stromversorgung
DELL 450-ADEZ Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     1237N-450-ADEZ
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-ADEZ
EAN/GTIN:
     4053162926295
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
dell poe switch
poe switch
DELL NETWORKING RPS720 Extern Redundante Netzteil 720 W

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
5
Frei Haus
ab € 541,83*
€ 613,97*
Frei Haus
ab € 550,23*
€ 619,58*
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,97*
€ 730,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,13*
€ 721,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,90*
€ 716,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,07*
€ 699,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,83*
€ 644,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
770-BBGE
ab € 140,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.