Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker SOLIX RS50B Solarpanel (540W) -1 pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-QX04-00S
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A5512411
EAN/GTIN:
     k.A.

• Solarpanel

• Leistung: 540W

• Effizienz: 23%

• PV-Technologie: PERC

• Wasserdicht/staubfest: IP68

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,65*
€ 261,18*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 236,49*
€ 276,65*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.