| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-Q802-01C Herst.-Nr.: 300.529.02 EAN/GTIN: 7630997900071 |
| |
|
| | |
| • E-Scooter; Farbe: grün; Material: Aluminium • Mit STVO-Zulassung • Maximal zugelassene Geschwindigkeit: 20 km/h • Maximale Reichweite: 40 km • Ladezeit von bis zu 3,5 Stunden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro Scooter Zweirad, Elektro-Scooter, Elektroroller, Elektroroller 2-Rad, Elektroscooter, Elektroscooter 2 Rad, Elektroscooter Zweirad, Zweirad E-Scooter, eScooter, e-scooter mit straßenzulassung, e-scooter, soflow e-scooter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 462,76* | € 549,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 460,96* | € 549,72* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 1,00* | ab € 469,80* | € 559,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|