Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 70E78HQ 176,5cm 70" 4K QLED Smart TV Fernseher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 70E78HQ 176,5cm 70" 4K QLED Smart TV Fernseher
Artikel-Nr.:
     1231-7961-01C
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     70E78HQ
EAN/GTIN:
     6942147487082
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

• Energieeffizienzklasse: G

• Diagonale: 176 cm / 70 Zoll, 4K / Ultra HD, 50/60 Hz

• 3x HDMI, 2x USB, WLAN , LAN-Anschluss

• HD Triple Tuner (DVB-T/C/S2), mit DVB-T2HD (H.265)

• QLED-TV, Schwarz

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
1
€ 1,00*
ab € 594,42*
€ 681,64*
Frei Haus
ab € 694,71*
€ 785,69*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,64*
€ 811,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,30*
€ 795,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,97*
€ 773,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,21*
€ 753,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,42*
€ 707,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.