Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1231-6G03-29U Herst.-Nr.: SMT3000RMI2UC EAN/GTIN: 0731304337348 |
| |
|
|  |  |
 | • Intelligente USV für Computer, Netzwerke und Infrastruktur • Kapazität: 3000VA, 2700W (ca. 3,2 Min. Autonomie bei Vollast) • Ausgänge: 8x C13, 1x C19 • Rackfähig (2U), Automatische Spannungsregulierung (AVR) • SmartConnect-Software, Grüner Betriebsmodus |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.814,47* | € 1.926,59* |  |  |  | Lager 1231 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 1.985,06* | € 2.123,02* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.024,58* | € 2.146,49* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.024,99* | € 2.162,89* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.029,29* | € 2.167,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1231 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1231 |  | Versand: Lager 1231 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* |  | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|