Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1231-5220-035 Herst.-Nr.: GS-105BV3-EU0101F EAN/GTIN: 4718937586295 |
| |
|
|  |  |
 | • 5-port Desktop Gigabit Ethernet Unmanaged Switch • 5x RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet ports with auto MDI/MDIX support • 1x high-priority QoS port, 2x medium-priority QoS ports • Input: 100-240 V AC, Output: 5 V DC, 1 A • LED Indicator: Amber - 10/100 Mbps, Green - 1000 Mbps |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,89* | € 17,87* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 13,29* | € 17,88* |  |  |  | Lager 1231 | |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 13,66* | € 18,37* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,79* | € 19,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 26,48* | € 35,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1231 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1231 |  | Versand: Lager 1231 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* |  | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|