|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-3031411 Herst.-Nr.: SDSSD-UPG-G25 EAN/GTIN: 0619659138059 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | Sandisk SSD Notebook Upgrade Tool Kit - Speicher-Controller - SATA - USB 3.0 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDSSD-UPG-G25 | EAN/UPC | 0619659138059 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sandisk SSD Notebook Upgrade Tool Kit - Speicher-Controller - SATA - USB 3.0 | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | Bustyp | USB 3.0 | Lokalisierung | Weltweit | Schnittstelle | SATA | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Systemanforderungen | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | Host-Bus | USB 3.0 | Lokalisierung | Weltweit | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | SATA | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x - 22-poliges Serial ATA | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type A | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - integriert | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | GPSR GPRS Hersteller | | GPSR Anschrift | | GPSR E-Mail | | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Speicher-Controller - extern | Host-Bus: | USB 3.0 | Lokalisierung: | Weltweit | Schnittstelle: | SATA | Unterstützte Geräte: | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 1 | Schnittstellen: | 1 x - 22-poliges Serial ATA | Verbindungen: | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type A | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - integriert | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: sandisk, upgrade, notebook, sata, sdssdupgg25, tool, speichercontroller, 00173398, speicher, controller, sdssd, cable, ssdupgradekit, notebooks, [sdssdupgg25] |
|  |  |
| |