Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst 1,35 x 1,80 m Plattformhöhe 3,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger, Plattformhöhe 2,80 m
Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger, Plattformhöhe 2,80 m
Klappgerüst 1,35 x 1,80 m, Plattformhöhe 1,80 m
Artikel-Nr.:
     1224-115228
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     115228
EAN/GTIN:
     4031405152281
Aufbau- und Verwendungsanleitung Klappgerüste
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
  • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
  • Arbeitshöhen bis 13,8 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.009,39*
€ 2.116,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.016,94*
€ 2.116,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.013,15*
€ 2.117,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.011,71*
€ 2.126,62*
Lager 1224
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.041,26*
€ 4.191,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.191,46*
€ 4.987,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.161,30*
€ 4.951,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.082,18*
€ 4.857,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.053,89*
€ 4.824,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.041,26*
€ 4.809,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 285,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 249,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 561,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.