Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kunststoffklapphalter 40 cm EVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Kunststoffklapphalter 40 cm
Detailbild - Kunststoffklapphalter 40 cm
Artikel-Nr.:
     121-60100003
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     60100003
EAN/GTIN:
     8033498032385
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter

Kunststoffklapphalter 40 cm EVO

Kunststoffklapphalter
  • Maße: 40 x 12,5cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, klapphalter 40 cm, mopphalter evolution, Kunststofklapphalter, Wischmoppgestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 20,96*
€ 4,99*
ab € 15,42*
€ 24,89*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 18,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,33*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.