Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nadelentroster Ersatznadeln 9035M-050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9035M-050
9035M-050
Artikel-Nr.:
     1156-9035M-050
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9035M-050
EAN/GTIN:
     4000896233205
Suchbegriffe:
Nadelabklopfer-Ersatznadeln
Nadelentroster-Ersatznadeln
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
  • Ersatznadeln (Edelstahl)
  • Für Nadelentroster 9035M-5
  • 13 Nadeln, ⌀ 1,3 mm, 81 mm lang
  • Geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
CrossReference:
9035M-5-05/13 | 4000896236794
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Einzel- und Ersatzteile | 9035M-5-05/13 | 4000896236794 | 9035M-050
Vorgänger-Artikelnummer:
9035M-5-05/13 | 4000896236794
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Nadelentroster-Ersatznadeln
Produktgruppe:
9035M-5-Z
Verwendung:
9035M-5
Produktempfehlung:
1987N-4 | 2300SH-1 | 9033-10 | 9070-4 | 9400-100
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060403
Weitere Suchbegriffe: Nadelentroster, Nadelpistole, nadelabklopfer hazet, druckluft nadelabklopfer, Flachmeißel,Spitzmeißel,Fliesenmeißel,Spatmeißel,Fugenmeißel,Asphaltmeißel,Breitspatmeißel,Flügel-/Kanalmeißel,Hohlmeißel,Meißelset für Bohrhammer,Mörtelmeißel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 31,12*
€ 40,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,78*
€ 41,04*
1
€ 4,90*
ab € 31,97*
€ 42,40*
5 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 33,87*
€ 43,59*
5 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 45,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.