Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-9012MG-01/3 Herst.-Nr.: 9012MG-01/3 EAN/GTIN: 4000896157778 |
| |
|
| | |
| - Vierkant
Für 9012MG - Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht (g): | 200 g | Schluesselworte Synonyme TBS: | Druckluft | Pneumatik | Schluesselworte: | Druckluft | Pneumatik | 9012MG-01/3 | hz-class Hauptklasse: | 950260 Druckluftwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile) | Bezeichnung Produktgruppe: | Schlagschrauber (Ersatzteil) | Produktgruppe: | 9012MG-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 0.2 kg | Produktempfehlung: | 9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 900SZ/4 | 197-3 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21069290 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1156 | | | | | | € 6,90* | ab € 49,62* | € 63,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,67* | € 64,05* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,52* | € 65,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,62* | € 69,10* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,44* | € 71,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|