Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschaber 822 ∙ L x B: 260 mm x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
822
822
Artikel-Nr.:
     1156-822
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     822
EAN/GTIN:
     4000896033713
Suchbegriffe:
Hohlschaber (Dreikant-),Flachschabe...
Messer,Entgratungswerkzeuge,Schaber...

Anwendung:
Entfernen von Unterbodenschutz (insbesondere PVC), Antidröhn-, Fugendicht- oder Klebedichtungsmasse, TÜV-Plaketten usw.

  • Auswechselbare HSS-Bimetall Wendeklingen
  • Einzelner Halter mit Klinge 822-01 (flach)
  • Abschaben von Dichtungsrückständen z.B. Zylinderkopf
  • Ziehen von Kabelschächten in Yton-Steinen
  • Umweltverträgliches Arbeiten:
    • keine Staubbildung
    • keine Lärmentwicklung
    • keine Chlor- bzw. Dioxingas-Entwicklung (wie z.B. beim Abbrennen)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 260 mm x 20 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Schaber | Winkelschaber | 822
hz-class Hauptklasse:
270090 Schaber
hz-class Unterklassen:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschaber
Produktgruppe:
822
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Breite:
20 mm
Länge:
260 mm
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
260 mm x 20 mm
Zubehör:
822-01/5
Produktempfehlung:
2579-9 | 2850-E24 | 4793/3 | 2200SC-2 | 863MB
Ersatzteil:
822-01/5
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040801
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 38,71*
€ 47,02*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 40,68*
€ 49,21*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 38,79*
€ 50,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,38*
€ 51,68*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,56*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.